- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 点字 タイル床のおすすめ人気ランキング
点字 タイル床のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新95件の「点字 タイル床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点字ブロック 仮設」、「舗装 ブロック」、「点字鋲 カーペット用」などの商品も取り扱っております。
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂色黄総厚(mm)8
安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。
ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30使用場所屋外
接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!
環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。
リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質ポリウレタン樹脂厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1寸法(mm)300×300×8JIS規格対応設置場所屋内用
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マットタイプ警告仕様屋内用材質合成ゴム(EPDM+SBR)
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA色黄寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
セーフラン安全用品ステンレス点字タイル 点状突起
床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別DO材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300色シルバー質量(g)約660タイプ点状突起入数1枚
1枚
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
CONDOR(山崎産業)システムスノコ(誘導用駒)
スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り色イエロー材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)296幅(mm)296厚さ(mm)53質量(g)620防炎性能試験番号EO.010269耐荷重(kg/cm2)17.3
1枚
¥3,898税込¥4,288
4日以内出荷
安全交通試験研究センター点字ブロック
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。
表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート使用場所屋外/屋内
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス+樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス+樹脂製色イエローJIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー材質ステンレス製JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。
表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10縦(mm)300横(mm)300
安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。
全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。
ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
寸法(mm)300×300材質合成ゴム+コンクリート厚さ(mm)30設置場所屋外使用可能形状線形状タイプライン
1缶(0.8kg)
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
日本ハートビル工業R点字鋲
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式
セーフラン安全用品ステンレス点字タイル 線状突起
床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)種別ST材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×300色シルバー質量(g)約660タイプ線状突起入数1枚
1枚
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
UNION(ユニオン)点字鋲
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット高さ(mm)突起部分:3.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6材質合成ゴム(EPDM+SBR)質量(g)556タイプ誘導仕様屋内用トラスコ品番382-4357
1枚
¥2,798税込¥3,078
当日出荷














![バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono54797436-200701-02.jpg)
![バリアフリー ステンレス+樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83377744-180206-02.jpg)
![バリアフリー ステンレス製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83377762-180206-02.jpg)